Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Elemento di giunzione per profilati a T VARIFIX®

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Elemento di giunzione per profilati a T VARIFIX®

Elemento di giunzione per profilati VARIFIX® per il sistema di guide 41 in combinazione con Powerknopf

  • Per profilato: 41 x 41 mm
  • Lunghezza: 120 mm
  • Lunghezza 2: 180 mm
  • Larghezza: 54 mm
  • Larghezza 2: 40 mm
  • Altezza profilo: 40 mm
  • Larghezza profilo: 42 mm
  • Spessore: 6 mm
  • Lunghezza asola: 36 mm
  • Larghezza asola: 20 mm
  • Diametro foro: 24 mm
  • Distanza fori: 54 mm
  • Distanza fori 2: 114 mm
  • Peso: 695 g
  • Materiale: Acciaio strutturale, 1.0037
  • Superficie: Tipo zincato
  • Altezza: 126 mm
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
Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Elemento di giunzione a T per profilati VARIFIX<SUP>® </SUP> Con foro rotondo

Elemento di giunzione a T per profilati VARIFIX® Con foro rotondo

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Bullone rapido VARIFIX<SUP>®</SUP> Powerknopf 41 Per tutti i profilati 41, può essere utilizzato in ambienti interni

Bullone rapido VARIFIX® Powerknopf 41 Per tutti i profilati 41, può essere utilizzato in ambienti interni

Elemento di giunzione a T per profilati VARIFIX<SUP>® </SUP> Con foro asolato

Elemento di giunzione a T per profilati VARIFIX® Con foro asolato

Staffa VARIFIX<SUP>® </SUP>

Staffa VARIFIX®

Staffa femmina orizzontale VARIFIX<SUP>®</SUP> per Powerknopf sistema 41

Staffa femmina orizzontale VARIFIX® per Powerknopf sistema 41

Elemento di giunzione per profilati a T VARIFIX<SUP>®</SUP>

Elemento di giunzione per profilati a T VARIFIX®

Elemento di giunzione per profilati Varifix<SUP>®</SUP>, esecuzione pesante

Elemento di giunzione per profilati Varifix®, esecuzione pesante

Staffa femmina VARIFIX<SUP>®</SUP> per Powerknopf sistema 41

Staffa femmina VARIFIX® per Powerknopf sistema 41

Staffa angolare VARIFIX<SUP>®</SUP> a 90° con 4 asole per sistema Powerknopf 41

Staffa angolare VARIFIX® a 90° con 4 asole per sistema Powerknopf 41

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP> per Powerknopf sistema 41

Angolare di giunzione VARIFIX® per Powerknopf sistema 41

Elemento di giunzione premontato VARIFIX<SUP>®</SUP>

Elemento di giunzione premontato VARIFIX®

Elemento di giunzione per profilati VARIFIX<SUP>®</SUP> per Powerknopf sistema 41

Elemento di giunzione per profilati VARIFIX® per Powerknopf sistema 41

Elementi di giunzione per profilati VARIFIX<SUP>®</SUP> - C2C Per profilato doppio 41/128

Elementi di giunzione per profilati VARIFIX® - C2C Per profilato doppio 41/128

Angolare di giunzione a 90° VARIFIX<SUP>®</SUP> con 8 asole, C2C

Angolare di giunzione a 90° VARIFIX® con 8 asole, C2C

Elementi di giunzione per profilati VARIFIX<SUP>®</SUP> - C2C Per profilato doppio 41/86

Elementi di giunzione per profilati VARIFIX® - C2C Per profilato doppio 41/86

Elemento di giunzione per profilati VARIFIX<SUP>®</SUP> per Powerknopf sistema 41

Elemento di giunzione per profilati VARIFIX® per Powerknopf sistema 41

Staffa di giunzione 3D VARIFIX<SUP>® </SUP> Con foro asolato

Staffa di giunzione 3D VARIFIX® Con foro asolato

Elemento di giunzione per profilati VARIFIX<SUP>® </SUP>

Elemento di giunzione per profilati VARIFIX®

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, 90°, premontato

Angolare di giunzione VARIFIX®, 90°, premontato

Mensola VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/41

Mensola VARIFIX® 41/41

Collare per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Robust

Collare per tubazioni TIPP® Robust

Elemento di giunzione premontato piatto VARIFIX<SUP>® </SUP>

Elemento di giunzione premontato piatto VARIFIX®

Vite a testa martello VARIFIX<SUP>®</SUP> fissaggio standard Preassemblato con dado e rondella, zincato

Vite a testa martello VARIFIX® fissaggio standard Preassemblato con dado e rondella, zincato

Dado di fissaggio rapido VARIFIX<SUP>®</SUP> Systemfix 41 Adattabile a tutti i profilati Varifix della serie 41

Dado di fissaggio rapido VARIFIX® Systemfix 41 Adattabile a tutti i profilati Varifix della serie 41

Elemento di giunzione per profilati Varifix<SUP>® </SUP>, piatto per Powerknopf sistema 41

Elemento di giunzione per profilati Varifix® , piatto per Powerknopf sistema 41

Giunto a cerniera vario VARIFIX<SUP>®</SUP>

Giunto a cerniera vario VARIFIX®

Elemento di giunzione per profilati VARIFIX<SUP>®</SUP> 4D - C2C Con foro asolato

Elemento di giunzione per profilati VARIFIX® 4D - C2C Con foro asolato

Staffa femmina VARIFIX<SUP>®</SUP>

Staffa femmina VARIFIX®

Kit squadretta a 90°

Kit squadretta a 90°

Elemento antisismico  W-SE 1

Elemento antisismico W-SE 1

Tappi terminali per profilati

Tappi terminali per profilati

Staffa femmina per profilato VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/41

Staffa femmina per profilato VARIFIX® 41/41

Dado di fissaggio rapido VARIFIX<SUP>®</SUP> Systemfix 41 Con barra filettata

Dado di fissaggio rapido VARIFIX® Systemfix 41 Con barra filettata

Angolare interno VARIFIX<SUP>® </SUP> Per fissare profilati di sostegno a C (longitudinali, trasversali, diagonali)

Angolare interno VARIFIX® Per fissare profilati di sostegno a C (longitudinali, trasversali, diagonali)

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/22

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/22

Elemento di giunzione per profilati VARIFIX<SUP>®</SUP> per Powerknopf 41 zincato a caldo

Elemento di giunzione per profilati VARIFIX® per Powerknopf 41 zincato a caldo

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, 90° Con 3 fori asolati

Angolare di giunzione VARIFIX®, 90° Con 3 fori asolati

Elementi di giunzione per profilati VARIFIX<SUP>® </SUP>

Elementi di giunzione per profilati VARIFIX®

Staffa femmina VARIFIX<SUP>®</SUP> Per profilati a C

Staffa femmina VARIFIX® Per profilati a C

Angolare interno VARIFIX<SUP>®</SUP> per Powerknopf sistema 41

Angolare interno VARIFIX® per Powerknopf sistema 41

Staffa maschio orizzontale VARIFIX<SUP>®</SUP>

Staffa maschio orizzontale VARIFIX®

Diagonale di rinforzo VARIFIX<SUP>®</SUP>

Diagonale di rinforzo VARIFIX®

Mensola VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/41/2,5 orizzontale

Mensola VARIFIX® 41/41/2,5 orizzontale

Elemento antisismico W-SE 2

Elemento antisismico W-SE 2

Elemento di giunzione per profilati in alluminio

Elemento di giunzione per profilati in alluminio

Profilo

Profilo

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP> 90° Con 4 fori rotondi

Angolare di giunzione VARIFIX® 90° Con 4 fori rotondi

Spesso acquistato insieme a
Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado a rombo Wings per profilo 41 VARIFIX<SUP>®</SUP> Adattabile a tutti i profilati a C VARIFIX<SUP>®</SUP> della serie 41

Dado a rombo Wings per profilo 41 VARIFIX® Adattabile a tutti i profilati a C VARIFIX® della serie 41

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite per calcestruzzo con filetto femmina W-BS/S

Vite per calcestruzzo con filetto femmina W-BS/S

Tassello in plastica per serramenti W-UR 14 F SymCon

Tassello in plastica per serramenti W-UR 14 F SymCon

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 6/8, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 6/8, zincato, passivato bianco (A2K)

Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338 tipo RN 130°  19 pz

Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338 tipo RN 130° 19 pz

Jacket Kick Off 2025

Jacket Kick Off 2025

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, 45° - C2C Con 8 fori asolati

Angolare di giunzione VARIFIX®, 45° - C2C Con 8 fori asolati

Chiave a bussola 1/2" POWERDRIV<SUP>®</SUP> metrico, poligonale, lunga

Chiave a bussola 1/2" POWERDRIV® metrico, poligonale, lunga

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Dado flangiato zigrinato con denti di bloccaggio Acciaio, classe di resistenza 8, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado flangiato zigrinato con denti di bloccaggio Acciaio, classe di resistenza 8, zincato, passivato bianco (A2K)

Ancorante chimico WIT- P 200

Ancorante chimico WIT- P 200

Collare per tubazioni in silicone TIPP<SUP>®</SUP>

Collare per tubazioni in silicone TIPP®

Supporto universale, magnetico Con mandrino a cambio rapido e magnete permanente

Supporto universale, magnetico Con mandrino a cambio rapido e magnete permanente

Radio per cantieri a batteria BR 18-DAB+ M-CUBE

Radio per cantieri a batteria BR 18-DAB+ M-CUBE

Valigia sistema 8.4.1 trasparente vuota

Valigia sistema 8.4.1 trasparente vuota

Elemento antisismico W-SE 3

Elemento antisismico W-SE 3

Dado a rombo VARIFIX<SUP>® </SUP>

Dado a rombo VARIFIX®

Collare per tubazioni TIPP Robust

Collare per tubazioni TIPP Robust

Collare Sprinkler Tipp<SUP>®</SUP> VDS

Collare Sprinkler Tipp® VDS

Camice protettivo, altri

Camice protettivo, altri

Collare per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS Con esclusiva chiusura rapida Würth per un'installazione veloce e sicura

Collare per tubazioni TIPP® Smartlock 2 GS Con esclusiva chiusura rapida Würth per un'installazione veloce e sicura

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Graffa di fissaggio VARIFIX<SUP>®</SUP> per carichi elevati zincato

Graffa di fissaggio VARIFIX® per carichi elevati zincato

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Rondella di sicurezza DIN 127, acciaio, zincatura meccanica

Rondella di sicurezza DIN 127, acciaio, zincatura meccanica

Morsetto a mano singola

Morsetto a mano singola

Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Detergente per freni

Detergente per freni

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Set di pennarelli indelebili

Set di pennarelli indelebili

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Rotoli carta

Rotoli carta

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)