Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Elemento di giunzione inclinabile Powerknopf 41
Elemento di giunzione a inclinazione variabile con asolatura Powerknopf 41
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- In acciaio zincato (min. 5 μm)
- L’asolatura Powerknopf consente un’installazione rapida, semplice e sicura
- Regolabile e orientabile secondo un angolo di 130° per permettere un'ottima regolazione negli staffaggi con inclinazioni variabili
- Da utilizzare in combinazione con profilati a C Varifix® di larghezza 41 mm e bullone rapido Powerknopf (art. 0862104050)
- Preassemblato completo di vite testa esagonale M12 x 75 e dado autobloccante
Da utilizzare in combinazione con profilati a C Varifix® di larghezza 41 mm e bullone rapido Powerknopf (art. 0862104050)
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica
Particolarmente indicato per la realizzazione di staffaggi con inclinazioni variabili
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.