Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Elemento di giunzione a inclinazione variabile con asolatura Powerknopf 41
Elemento di giunzione a inclinazione variabile con asolatura Powerknopf 41 - 1
Elemento di giunzione a inclinazione variabile con asolatura Powerknopf 41 - 2
Elemento di giunzione a inclinazione variabile con asolatura Powerknopf 41 - 3
Elemento di giunzione a inclinazione variabile con asolatura Powerknopf 41 - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Elemento di giunzione a inclinazione variabile con asolatura Powerknopf 41

Elemento di giunzione a inclinazione variabile con asolatura Powerknopf 41

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Acciaio zincato (min. 5 μm)

  • Il foro asolato Powerknopf consente un'installazione rapida, facile e sicura.

  • Regolabile e utilizzabile a un angolo di 130° per consentire una regolazione ottimale negli staffaggi con inclinazioni variabili

  • Per l'uso in combinazione con profilati Varifix® C con larghezza di 41 mm e bulloni rapidi Powerknopf (art. 0862104050)

  • Completamente preassemblato con bullone a testa esagonale M12 x 75 e dado autobloccante
Indicazione

Per l'uso in combinazione con profilati Varifix® C con larghezza di 41 mm e bulloni rapidi Powerknopf (art. 0862104050)

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica