Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Profilato di sostegno a C VARIFIX® C-41/44, zincato a caldo
Varie possibilità di montaggio con un'ampia gamma di componenti del sistema
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Soluzione esteticamente gradevole e senza spigoli vivi grazie all'uso dei tappi di copertura
- L'allineamento dei profilati è facilitato dalla presenza della scala graduata sul lato.
- Componenti fonoassorbenti per profilati di tutte le misure
- Elevata resistenza grazie alla geometria studiata ad hoc della sezione trasversale e al cordone di saldatura sull'intera lunghezza
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La normativa valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. In questo caso, l'attenzione è rivolta in particolare alla compatibilità con l'ambiente, ad esempio utilizzando materiale riciclato nel processo di produzione.
Con certificato Cradle to Cradle®
- L'assenza di materiali pericolosi conferisce un valore aggiunto all’edificio nel quale viene installato
- Per l'uso in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.