Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/82

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/82

Varie possibilità di montaggio con un'ampia gamma di componenti del sistema

  • Larghezza: 41 mm
  • Altezza: 82 mm
  • Spessore materiale: 2,5 mm
  • Apertura: 22 mm
  • Lunghezza asola: 20 mm
  • Larghezza asola: 12,5 mm
  • Altezza piegatura: 7,5 mm
  • Lunghezza guida: 6 m
  • Superficie: Con zincatura Sendzimir
  • Peso per metro: 5350 g
  • Certificato antincendio: No
  • Materiale: Acciaio, 1.0244
  • Sostenibilità: Salva risorse, Basse emissioni/basso inquinamento