Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/22 per applicazioni in ambito navale

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/22 per applicazioni in ambito navale

Varie possibilità di montaggio con un'ampia gamma di componenti del sistema

  • Larghezza: 41 mm
  • Altezza: 22 mm
  • Spessore materiale: 1,8 mm
  • Apertura: 22 mm
  • Lunghezza asola: 52,5 mm
  • Larghezza asola: 13 mm
  • Altezza piegatura: 7,5 mm
  • Distanza fori: 67,5 mm
  • Lunghezza guida: 3 m
  • Superficie: Base
  • Peso per metro: 1425 g
  • Certificato antincendio: No
  • Materiale: Acciaio inossidabile A4, 1.4401