Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
VARIFIX profile foot C-rail 41/86 f power lock HDG

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

VARIFIX profile foot C-rail 41/86 f power lock HDG

Can be used with all 41/86 VARIFIX® rails in conjunction with VARIFIX® Power Lock

  • Lunghezza supporto portante: 210 mm
  • Larghezza supporto portante: 210 mm
  • Spessore supporto portante: 8 mm
  • Lunghezza profilo: 195 mm
  • Larghezza interna profilo: 43 mm
  • Altezza profilo: 86,5 mm
  • Spessore profilo: 6 mm
  • Diametro foro: 13 mm
  • Diametro foro 2: 24 mm
  • Lunghezza asola: 25 mm
  • Lunghezza asola 2: 36 mm
  • Larghezza asola: 13 mm
  • Larghezza asola 2: 47 mm
  • Distanza fori: 180 mm
  • Distanza fori 2: 150 mm
  • Distanza fori 3: 60 mm
  • Superficie: Zincato a caldo
  • Peso: 2800 g
  • Materiale: Acciaio strutturale, 1.0037