Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Staffa femmina VARIFIX® per Powerknopf 41 zincato a caldo

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Staffa femmina VARIFIX® per Powerknopf 41 zincato a caldo

Per fissare profilati di sostegno a C in combinazione con Powerknopf VARIFIX®

  • Per profilato: 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm
  • Lunghezza supporto portante: 135 mm
  • Larghezza supporto portante: 65 mm
  • Spessore supporto portante: 6 mm
  • Lunghezza profilo: 120 mm
  • Larghezza interna profilo: 41,5 mm
  • Altezza profilo: 41 mm
  • Spessore profilo: 4 mm
  • Lunghezza asola: 25 mm
  • Lunghezza asola 2: 36 mm
  • Larghezza asola: 13,5 mm
  • Larghezza asola 2: 20 mm
  • Distanza fori: 100 mm
  • Distanza fori 2: 37 mm
  • Distanza fori 3: 54 mm
  • Superficie: Lotto zincato a caldo
  • Peso: 780 g
  • Materiale: Lamiera di acciaio, 1.0226