Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Staffa femmina VARIFIX® per Powerknopf sistema 41

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Staffa femmina VARIFIX® per Powerknopf sistema 41

Utilizzabile con tutti i profili a C 41/86 VARIFIX® in combinazione con dado rapido VARIFIX® Powerknopf

  • Lunghezza supporto portante: 180 mm
  • Larghezza supporto portante: 80 mm
  • Spessore supporto portante: 6 mm
  • Lunghezza profilo: 195 mm
  • Larghezza interna profilo: 43 mm
  • Altezza profilo: 86,5 mm
  • Spessore profilo: 6 mm
  • Diametro foro: 24 mm
  • Lunghezza asola: 20 mm
  • Lunghezza asola 2: 36 mm
  • Larghezza asola: 13 mm
  • Distanza fori: 138 mm
  • Distanza fori 2: 54 mm
  • Distanza fori 3: 60 mm
  • Superficie: Tipo zincato
  • Peso: 2708 g
  • Materiale: Acciaio strutturale, 1.0037
  • Sostenibilità: Salva risorse, Basse emissioni/basso inquinamento