Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Pinza a becchi piatti VDE DIN ISO 5745, IEC 60900
Pinza a becchi piatti VDE DIN ISO 5745, IEC 60900 - 1
Pinza a becchi piatti VDE DIN ISO 5745, IEC 60900 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Pinza a becchi piatti VDE DIN ISO 5745, IEC 60900

Per afferrare e trattenere

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Per lavorare su parti in tensione da 1000 V (CA) a 1500 V (CC), nel rispetto di tutte le misure di sicurezza prescritte

  • In acciaio per utensili di alta qualità, garantisce una lunga durata delle ganasce

  • Impugnatura a un solo componente con bordino VDE per lavorare in sicurezza

  • Superficie interamente rettificata e cromata

  • Superfici di presa zigrinate

  • Giunto a giro