Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Inserto sostituibile carburo metallico VNMG (finitura)
Ideale per avanzamenti medi e avanzamenti in acciaio inossidabile (ISO M)
- Tipo alimentazione: Levigazione
- Forma inserto sostituibile ISO: romboidale 35°
- Angolo di disimpegno inserto sostituibile ISO: N (0°)
- Classe di tolleranza inserto sostituibile ISO: M
- Tipo di inserto sostituibile ISO: Tipo G (con foro, cilindrico, formatruciolo su due lati)
- Dimensioni inserto sostituibile ISO: 16
- Spessore inserto sostituibile ISO: 04
- Area tipo di carburo metallico ISO: M
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Carico di taglio ridotto grazie alla geometria di taglio dolce
Tornitura longitudinale, spianatura e tornitura di copiatura con profondità di taglio moderata
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.