Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Valigetta ORSY® 100
Sistema piccolo, ottimale e pratico per l'immagazzinamento e la fornitura di minuterie. Adattabile a tutte le necessità e applicazioni. Con un vano inferiore suddiviso per separare i pezzi con i divisori in base alle necessità.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Altezza 55 mm
Elevata resistenza agli urti, estremamente robusta e a antiurto
- Resistente ai lubrificanti comuni, agli oli e alla benzina
- Resistente alle temperature da -25°C a +90 °C
- Peso ridotto
Maniglia in due parti per un trasporto comodo
Ampi supporti per una posizione stabile
I piedini per impilamento facilitano l'immagazzinamento e il trasporto
Cerniera di collegamento sicura e resistente
Semplice chiusura a scatto doppia grazie alle alette di bloccaggio integrate
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.