Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Contenuto:
- n° 2 manometri glicerina Ø 63 (da 0 - 250 e 0 - 600)
- n° 2 miniprese M16x2 x ¼”
- n° 1 microtubo raccordato femmina avvitabile M16 x 2 + femmina avvitabile M16 x 2 Lunghezza 2000 mm
- n° 2 portamanometri da 1/4” con passaparete maschio M16 x 2
- n° 1 portamanometro da 1/4” con passaparete femmina M16x2
- n° 1 riduzione femmina M10 x 1 per maschio 3/8”
- n° 1 riduzione femmina M10 x 1 per maschio 1/2”
- n° 1 minipresa M16 x 2 x M8 x 1
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.