Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Valigetta di controllo combi 12 V
Verifica dei connettori del rimorchio e delle prese del veicolo trattore
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Protezione da sovraccarico
Il LED nel centro della valigetta di controllo indica se la prova può essere eseguita o se c'è un sovraccarico
Tensione operativa
12 V CC/3 V CC
Contenuto
- Valigetta di controllo con cavo di 4,5 m e connettore combi
- Adattatore corto per il test di connettori rimorchio a 7 pin
- Pila a bottone al litio 3 V CR 2032
- In pratica valigetta
Conforme a norme ISO 1724, ISO 11446 e ISO 3732
Adatto anche per veicoli con bus CAN
Test di prese a 7 e 13 pin sul veicolo:
La valigetta di controllo simula il rimorchio
Controllo funzionale:
I LED (9(-) e 10(-)) devono accendersi
La valigetta di controllo è munita di un cavo di 4,5 m, il che significa che il test può essere eseguito da una sola persona
Test dei connettori a 7 pin e 13 pin su rimorchio:
La valigetta di controllo simula il veicolo trattore, con funzionamento a batteria (pila a bottone da 3 V)
Quando si provano connettori a 7 pin, va utilizzato l'adattatore in dotazione
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.