Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Valigetta ORSY® 100
Il sistema ottimale e pratico per lo stoccaggio e l'approvvigionamento di minuterie. Adattabile a tutte le necessità e applicazioni.
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
Altezza 90 mm
Elevata resistenza agli urti, estremamente robusta e a prova d'urto
- Resistente ai lubrificanti comuni, agli oli e alla benzina
- Resistente alle temperature da -25°C a +90 °C
- Peso ridotto
Maniglia in due parti per un trasporto comodo
Ampi supporti per una posizione stabile
I ganci laterali facilitano lo stoccaggio e il trasporto
Cerniera di collegamento sicura e resistente
Semplice chiusura a scatto doppia grazie alle alette di bloccaggio integrate
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.