Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Valigetta Per smerigliatrici angolari con diametro fino a 230
Per smerigliatrice angolare con diametro del disco di 180 mm e 230 mm
- Lunghezza: 800 mm
- Larghezza: 370 mm
- Altezza: 180 mm
- Materiale: Metallo
- Peso prodotto (per pezzo): 6240 g
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- L'utensile può essere alloggiato con disco e impugnatura supplementare.
- Scomparto per manuale d'uso, chiave a forcella e dischi abrasivi.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.