Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Valigia portautensili vuota
Valigia per assistenza tecnica in polipropilene con due pannelli portautensili rimovibili, con tasche portautensili
- Altezza: 215 mm
- Larghezza: 485 mm
- Profondità: 385 mm
- Materiale: PP - Polipropilene
- Peso prodotto (per pezzo): 4889,500 g
- Larghezza x profondità x altezza (dimensione interna): 460 x 345 x 200 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Robusta e resistente agli urti ad alte e basse temperature
Grazie alla struttura in polipropilene
Esecuzione robusta e antipolvere
Grazie al telaio in alluminio resistente alla torsione
- Maniglia per il trasporto estremamente robusta
- Serrature a cilindro con chiave (chiave identica)
- Cerniere in metallo e fermo coperchio
- Vano inferiore con divisori
- Portata fino a 30 kg
Valigetta fornita senza utensili.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.