Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Valigetta ORSY® 200
Stoccaggio ottimale di minuteria, attrezzi e macchinari, con varie configurazioni personalizzabili. Vano suddiviso con polietilene espanso reticolato da 13 x 13 mm e inserto nella base.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altezza della valigetta 105 mm
Elevata resistenza agli urti, estremamente robusta e a prova d'urto
- Resistente a grasso, olio e benzina
- Resistente alle temperature da -25°C a +90 °C
- Basso peso a vuoto
Il perno della cerniera in acciaio garantisce una lunga durata e rende la valigetta un prodotto resistente e duraturo
La maniglia pieghevole dal design ergonomico è progettata per adattarsi perfettamente alla forma della mano
Opzioni di configurazione personalizzabili grazie a una vasta gamma di attrezzature e accessori
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.