Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Valigia portautensili in edizione limitata
Valigia portautensili in edizione limitata - 1
Valigia portautensili in edizione limitata - 2
Valigia portautensili in edizione limitata - 3
Valigia portautensili in edizione limitata - 4
Valigia portautensili in edizione limitata - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Valigia portautensili in edizione limitata

50 pezzi. Valigia portautensili firmata Reinhold Würth Würth donerà 2 euro a un'organizzazione filantropica dai proventi di ciascun kit venduto.

  • Numero pezzi nell'assortimento/kit: 50 PZ
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 335 x 273 x 82 mm
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
Cod. art. Numero pezzi nell'assortim... Lunghezza x larghezza x altezza Numero UI
Prezzo/UI
09652021
50 PZ 335 x 273 x 82 mm
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
  • Valigia compatta con ampia attrezzatura in design bicolore

  • Adatta per l'uso mobile o per semplici interventi di riparazione in officina

  • La robusta chiusura con ganci in alluminio garantisce un trasporto sicuro degli utensili


Fornitura:


  • 1 x flessometro, 3 metri

  • 1 x chiave regolabile da 8" - max 24 mm

  • 1 x martello da fabbro 300 g

  • 1 x portainserti, 1/4", 30 mm

  • 1 inserto da 1/4" TX10, TX15, TX20, TX25, TX30

  • 1 inserto da 1/4" PH1, PH2

  • 1 x inserto, 1/4", a taglio 0,8 x 5,5

  • 1 x inserto, 1/4" RW10, RW20, RW30, RW40

  • 1 x inserto, 1/4" PZ2

  • 1 inserto ciascuno a esagono incassato delle misure 3, 4, 5 mm

  • 1 portainserti da 1/4" magnetico 60 mm

  • 1 x smerigliatrice angolare da 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm

  • 1 x cricchetto, 1/4"

  • 1 x giunto cardanico, 1/4"

  • 1 x prolunga, 1/4" 100 mm

  • 1 x inserto per chiave a bussola ognuno di 1/4" 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm

  • 1 manico per cacciavite, 1/4"

  • 1 cacciavite, a taglio, ognuno di 0,6 x 3,5 x 100 mm, 1,2 x 6,5 x 150 mm

  • 1 cacciavite ognuno PH1, PH2

  • 1 x pinza universale 180 mm

  • 1 x pinza a becchi mezzotondi 160 mm

  • 1 alesatore da 18 mm