Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Valigia portautensili elettricista Professionale

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Valigia portautensili elettricista Professionale

46 pezzi. Valigetta completamente rifornita per elettricisti, con doppimetro di 2 metri.

  • Lunghezza x larghezza x altezza: 430 x 240 x 340 mm
  • Numero pezzi nell'assortimento/kit: 44 PZ
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
Cod. art. Lunghezza x larghezza x altezza Numero pezzi nell'assortim... Numero UI
Prezzo/UI
096593 101
430 x 240 x 340 mm 44 PZ
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
Contenuto: 44 pz.


  • 1 valigetta di installazione con tracolla, vuota 430 x 330 x 220

  • 1 livella a bolla in metallo leggero con base magnetica, 40 cm

  • 1 set di cacciaviti ad angolo (1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm)

  • 1 paio di pinze a crimpare QI 60 PLUS

  • 1 set di chiavi fisse a due bocche, 8 pz., misura 6–22

  • 1 pinza a becchi mezzotondi ZEBRA VDE 210 mm, EN 6090/IEC 900

  • 1 pinza universale ZEBRA VDE 180 mm, EN 6090/IEC 900

  • 1 tronchesine laterali ZEBRA VDE 160 mm, EN 6090/IEC 900

  • 1 pinza spellafili ZEBRA VDE 160 mm, EN 6090/IEC 900

  • 1 pinza a becchi mezzotondi 45° ZEBRA VDE 210 mm, EN 6090/IEC 900

  • 1 ciascuno di cacciaviti ZEBRA VDE EN 6090/IEC 900 0,6 x 3,5 x 100; 1,2 x 6,5 x 150; 1,2 x 8,0 x 175; PH1 x 80; PH2 x 100; PH3 x 150

  • 1 ciascuno di cacciaviti ZEBRA VDE per viti con testa esagonale, misura 10, 8, 7, 6, 5,5

  • 1 ciascuno dei tester di tensione e tester di tensione digitale fino a 1000 V

  • 1 coltello per elettricisti e 1 coltello spellafili con lama ad uncino 8-28 mm

  • 1 ciascuno di scalpello da taglio; matita da falegname, 1 doppimetro da 2 m; martello 200 g; mazzetta 1000 g e scalpello da elettricista da 8 mm, L 200 mm