Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Valigia portautensili Standard 31 pz
Valigetta per elettricista completamente rifornita con attrezzatura standard, incluso un doppimetro da 2 m
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Valigetta completamente accessoriata; attrezzatura standard per elettricisti
Contenuto: 31 pz.
- 1 valigetta
- 1 set di cacciaviti ad angolo, 8 pz. (2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm)
- 1 tronchesine laterali ZEBRA® VDE 160 mm, EN 6090/IEC 900
- 1 pinza universale ZEBRA® VDE 160 mm, EN 6090/IEC 900
- 1 pinza a becchi mezzotondi ZEBRA® VDE 210 mm, EN 6090/IEC 900
- 1 pinza a becchi mezzotondi 45° ZEBRA® VDE 210 mm, EN 6090/IEC 900
- 1 ciascuno di cacciaviti ZEBRA VDE EN 6090/IEC 900 0,4 x 2,5 x 80; 0,8 x 4,0 x 100; 1,2 x 6,5 x 150; 1,2 x 8,0 x 175; PH1 x 80; PH2 x 100
- 1 ciascuno di pinza spellafili e coltello spellafili
- 1 ciascuno di martello 200 g, doppimetro da 2 m, tester di continuità e di circuito, tronchesine laterali elettriche, pinza per pompa dell'acqua ZEBRA, sega da metalli tascabile, punteruolo, pinzetta, coltello spellafili, cesoia per reggia
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.