Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Valigia portautensili con funzione trolley
Valigia portautensili robusta e versatile con maniglia telescopica per il trasporto
- Altezza: 300 mm
- Larghezza: 710 mm
- Profondità: 330 mm
- Colore: Rosso, Nero
- Materiale: PP - Polipropilene
- Peso prodotto (per pezzo): 6230 g
- Capacità di carico: 35 kg
Valigia portautensili con funzione trolley BOX-TROLLEY-PORTAUTENS-PL-710X300X330MM
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Inserto portautensili estraibile
- Scanalatura a V integrata con righello sul coperchio per il taglio di materiali
- Impermeabile grazie alla guarnizione in gomma integrata
- Ruote grandi con battistrada in gomma (94 x 40 mm) TPR
- Chiusure in metallo
- Predisposizione per lucchetto
Ideale per il trasporto di utensili elettrici e utensili a mano
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.