Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Valigia da falegname 34 pz
Valigia mobile in legno, di alta qualità per l'impiego in cantiere e officina.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Stoccaggio ordinato degli utensili
Da appendere sopra il banco da lavoro
Valigia portatile anche quando aperta
Richiudibile, a prova di polvere
Contenuto: 34 pezzi
- 1 martello da falegname da 230 g, 400 g
- 1 punzone Ø 2 mm, 4 mm
- 1 pinza universale a 2 componenti, 180 mm
- 1 tenaglia, 180 mm
- 2 strettoi a vite 160 x 80 mm
- 1 sega giapponese con lama da 240 mm
- Cacciaviti a 2 componenti cad.: PZ 1; PZ 2; 1,2 x 7 mm; 1,0 x 5,5 mm; 0,6 x 3,5 mm
- Scalpelli smussati in legno cad. 4, 6, 10, 12, 16, 20 mm
- 1 lima piatta parallela, 200 mm
- 1 raspa, mezzotonda, 200 mm
- 2 manici per lima, in legno, 120 mm
- 1 livella in lega leggera, 60 cm
- 1 squadra di precisione, 250 mm
- 1 squadra a sghembo regolabile, 300 mm
- 1 seghetto ad arco Liliput, 250 mm
- 1 scalpello piatto, 25 x 200 mm
- 1 bit box con portainserti, PH 1, PH 2, PH 3, PZ 1 PZ 2 PZ 3
- 1 tampone per levigare in sughero, 100 x 60 x 40 mm
- 1 punteruolo quadrato, 6 x 100 mm
- 1 cutter a 2 componenti, lama da 18 mm
- 1 spatola da imbianchino, 32 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.