- In polietilene antiurto ad alta densità
- Valigia molto spaziosa che grazie alle ruote consente di trasportare senza fatica anche per lunghi tragitti il set completo di utensili
- Con 2 serrature TSA a chiave
- Robusta maniglia in ABS
- Maniglia telescopica
- 2 ruote robuste in gomma
- 2 pannelli portautensili con elastici
- Fondo portautensili con divisori regolabili 2 scatole portaminuteria
- Area portadocumenti
- Lunghezza manico telescopico 570 mm
- Altezza totale valigia con manico esteso 1090 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.