Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Valigia sistema 8.4.2 trasparente
Sistema ideale e variabile per lo stoccaggio di macchine utensili, utensileria e materiali di consumo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Visione immediata
Coperchio trasparente per una visualizzazione immediata del contenuto.
Compatibile e flessibile grazie alle dimensioni del sistema modulare
- Permette di personalizzare la disposizione del contenuto per campi d'impiego differenti
- La valigetta può essere utilizzata nei contenitori ORSY®BULL e nell'allestimento furgoni
Possibilità di agganciare più valigie
Il profilo speciale integrato e gli elementi di giunzione consentono di agganciare diverse valigie e di trasportarle in sicurezza.
Con molti elementi funzionali
- La struttura del coperchio e del fondo consentono di posizionare i contenitori e, bloccandoli, impediscono il mischiarsi del contenuto
- Semplice da aprire e chiudere grazie alle maniglie con incavo
- Portatarghetta per inserimento o applicazione etichette
Ottimo comfort di trasporto
- Maniglia di grandi dimensioni
- Minore sforzo alla mano e al polso grazie all'inserto morbido e all'ampio raggio di movimento
- Manico con capacità di tenuta fino a 60 kg
La valigia si è aggiudicata i tre premi più prestigiosi per il design:
- Red Dot Design Award 2017
- IF Design Award 2017
- German Design Award 2018
Il coperchio trasparente non è idoneo per Inserto termoformato per valigia 4.4.1 e Inserto termoformato per valigia 4.4.2
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.