Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Valigia portautensili
Valigia portautensili - 1
Valigia portautensili - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Valigia portautensili

Questa valigia portautensili da 91 pezzi è l'ideale per l'utilizzo mobile.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Include 91 utensili



Kit completo


Tutti gli utensili comuni in una sola cassetta



Valigia di elevata qualità


  • Custodia in plastica con cerniere serratura in alluminio

  • Misure: 423 x 360 x 86 mm

Contenuto:


  • 11 chiavi combinate ZEBRA: 8-22 mm

  • Pinza universale: 180 mm

  • Martello, 400 g

  • Pinza regolabile, 250 mm

  • Cercafase 3,0 mm, 150-250 volt

  • Cricchetto reversibile ZEBRA da 1/4", 135 mm

  • Snodo cardanico ZEBRA da 1/4"

  • Prolunga ZEBRA da 1/4" 50 + 100 mm

  • Chiavi a bussola ZEBRA 1/4", 12 pezzi: 4-14 mm

  • Cricchetto ZEBRA da 1/2", 250 mm

  • Snodo cardanico ZEBRA da 1/2"

  • Prolunga ZEBRA da 1/2" 125, 250 mm

  • 19 chiavi a bussola ZEBRA da 1/2": 10 - 32 mm

  • Cacciavite ZEBRA da 1/4", portabussola

  • Cacciavite ZEBRA, a taglio, 0,6 x 3,5 x 100 mm, 1,2 x 6,5 x 150 mm

  • Cacciavite ZEBRA croce PH 1, PH 2

  • Adattatore portainserti da 1/4"

  • Assortimento inserti, 31 pz.:

1 x AW 10, 25, 30/per esagoni incassati 3, 4, 5 mm/TX 15, 40 1 x a taglio 4.5 x 0.6; 5.5 x 0.8; 6.5 x 1.2 mm 2 x AW 20/PH1, 2/PZ1/TX 10, 20, 25, 30 3 x PZ 2 1 x portainserti, 51 mm