Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Valigia portautensili
Valigia portautensili - 1
Valigia portautensili - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Valigia portautensili

Questa valigia portautensili da 91 pezzi è l'ideale per l'utilizzo mobile.

  • Numero pezzi nell'assortimento/kit: 91 PZ
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 423 x 360 x 86 mm
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
Cod. art. Numero pezzi nell'assortim... Lunghezza x larghezza x altezza Numero UI
Prezzo/UI
096593 120
91 PZ 423 x 360 x 86 mm
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
Include 91 utensili



Kit completo


Tutti gli utensili comuni in una sola cassetta



Valigia di elevata qualità


  • Custodia in plastica con cerniere serratura in alluminio

  • Misure: 423 x 360 x 86 mm

Contenuto:


  • 11 chiavi combinate ZEBRA: 8-22 mm

  • Pinza universale: 180 mm

  • Martello, 400 g

  • Pinza regolabile, 250 mm

  • Cercafase 3,0 mm, 150-250 volt

  • Cricchetto reversibile ZEBRA da 1/4", 135 mm

  • Snodo cardanico ZEBRA da 1/4"

  • Prolunga ZEBRA da 1/4" 50 + 100 mm

  • Chiavi a bussola ZEBRA 1/4", 12 pezzi: 4-14 mm

  • Cricchetto ZEBRA da 1/2", 250 mm

  • Snodo cardanico ZEBRA da 1/2"

  • Prolunga ZEBRA da 1/2" 125, 250 mm

  • 19 chiavi a bussola ZEBRA da 1/2": 10 - 32 mm

  • Cacciavite ZEBRA da 1/4", portabussola

  • Cacciavite ZEBRA, a taglio, 0,6 x 3,5 x 100 mm, 1,2 x 6,5 x 150 mm

  • Cacciavite ZEBRA croce PH 1, PH 2

  • Adattatore portainserti da 1/4"

  • Assortimento inserti, 31 pz.:

1 x AW 10, 25, 30/per esagoni incassati 3, 4, 5 mm/TX 15, 40 1 x a taglio 4.5 x 0.6; 5.5 x 0.8; 6.5 x 1.2 mm 2 x AW 20/PH1, 2/PZ1/TX 10, 20, 25, 30 3 x PZ 2 1 x portainserti, 51 mm