Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Valigia utensili 75 pz
Assortimento degli utensili più comuni con avvitatore a batteria per uso fuori sede
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Kit completo
- Contiene gli utensili a mano più comuni
- Include un avvitatore con batteria agli ioni di litio da 12 V estremamente compatto e potente. Ideale per tutte le applicazioni leggere di foratura e avvitatura.
- Contenuto: 2 batterie ricaricabili e caricabatterie
- Include 11 punte elicoidali HSS in una pratica confezione
In una pratica valigia
- La valigia in materiale plastico è robusta e resistente agli urti ma leggera
- Due elementi di fissaggio incernierati in metallo garantiscono durata e trasporto sicuro
- Non servirà più cercare gli utensili: grazie ai singoli scomparti per ogni prodotto, il kit rimane sempre ordinato e organizzato
Valigia utensili universale completa per notevoli applicazioni come lavori di assemblaggio, riparazione, manutenzione, nonché per installazioni domestiche e per officine.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.