Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Valvola in gomma per autovetture, Snap-In Eco
Con data di fabbricazione marcata a laser sul corpo della valvola
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prodotta secondo le direttive E.T.R.T.O.
(European Tyre and Rim Technical Organisation)
Esempio di data di produzione marcata a laser sul corpo della valvola:
4511 significa settimana 45 del 2011
L'assemblaggio parziale (TM) consente di risparmiare tempo e denaro.
Tappi in materiale plastico inclusi nel sacchetto in polietilene
Guarnizione aggiuntiva
Tappo della valvola in ottone nichelato con guarnizione (MK)
Se stoccate in conformità alla normativa DIN 7716, si consiglia di installare le valvole in gomma entro 24 mesi dalla data di produzione. Prestare attenzione a una corretta installazione con utensili idonei (Leva in plastica per montaggio valvole, art. n. 071554 04 ) e sufficiente lubrificazione (Pasta per il montaggio degli pneumatici, art. n. 08901241 oppure Pasta per il montaggio degli pneumatici, art. n. 08901221 ).
Limite di velocità:
- Negli pneumatici privi di camera d'aria in presenza di velocità >210 km/h (V, W, Y o ZR), si rende necessario l'utilizzo di valvole in metallo (Clamp-in) o di supporti per le stesse al fine di limitare la flessione della valvola a un angolo massimo di 25°.
- In alcuni casi, la forma del cerchio assicura già che la flessione massima della valvola non venga superata (da verificare in ogni singolo caso dall'utilizzatore).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.