Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Coppia di valvole a sfera a squadra con bocchettoni
Per l'intercettazione di reti di distribuzione in impianti termici
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Costituita da una valvola con manopola rossa (alimentazione) e una valvola con manopola blu (ritorno)
- Con raccordo a tenuta morbida (O-ring) per un collegamento rapido senza l'uso di sigillante
- Dado girevole per un comodo montaggio/smontaggio
- Corpo in ottone nichelato, manopola in alluminio e o-ring in EPDM
- Temperatura di esercizio: 0-100 °C in assenza di vapore
- Filetti a norma ISO 228
Per l'uso in impianti di riscaldamento a pannelli radianti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.