Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Coppia valvole a sfera a squadra con bocchettoni
Per l’intercettazione di reti di distribuzione in impianti termici
- Normative: ISO 228
- ISO: 228
- Numero pezzi: 1 Coppia
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- "Composta da una valvola con farfalla rossa (mandata) ed una con farfalla blu (ritorno)
- Con bocchettone a tenuta morbida (o-ring) per un rapido collegamento al collettore River (o altro elemento impiantistico con filetto 1”F) senza utilizzo di sigillante
- Comodo montaggio/smontaggio grazie al dado girevole
- Corpo in ottone nichelato, farfalla in alluminio e o-ring in EPDM
- Campo temperatura d’esercizio 0 - 100°C in assenza di vapore
- Filettature a norma ISO 228"
Idonea all'utilizzo in impianti di riscaldamento a pannelli radianti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.