Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Coppia valvole a sfera a squadra con bocchettoni
Per l’intercettazione di reti di distribuzione in impianti termici
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- "Composta da una valvola con farfalla rossa (mandata) ed una con farfalla blu (ritorno)
- Con bocchettone a tenuta morbida (o-ring) per un rapido collegamento al collettore River (o altro elemento impiantistico con filetto 1”F) senza utilizzo di sigillante
- Comodo montaggio/smontaggio grazie al dado girevole
- Corpo in ottone nichelato, farfalla in alluminio e o-ring in EPDM
- Campo temperatura d’esercizio 0 - 100°C in assenza di vapore
- Filettature a norma ISO 228"
Idonea all'utilizzo in impianti di riscaldamento a pannelli radianti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.