Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Coppia valvole a sfera a squadra con bocchettoni
Coppia valvole a sfera a squadra con bocchettoni - 1
Coppia valvole a sfera a squadra con bocchettoni - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Coppia valvole a sfera a squadra con bocchettoni

Per l’intercettazione di reti di distribuzione in impianti termici

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2
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
  • "Composta da una valvola con farfalla rossa (mandata) ed una con farfalla blu (ritorno)

  • Con bocchettone a tenuta morbida (o-ring) per un rapido collegamento al collettore River (o altro elemento impiantistico con filetto 1”F) senza utilizzo di sigillante

  • Comodo montaggio/smontaggio grazie al dado girevole

  • Corpo in ottone nichelato, farfalla in alluminio e o-ring in EPDM

  • Campo temperatura d’esercizio 0 - 100°C in assenza di vapore

  • Filettature a norma ISO 228"