Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Coppia valvola a sfera diritta con dadi girevoli
Per l’intercettazione di reti di distribuzione in impianti termici
- Lunghezza: 80 mm
- Altezza: 75 mm
- Filettatura di collegamento: FF 1 poll.
- Temperatura d’esercizio min: -20 °C
- Temperatura d’esercizio max: 100 °C
- Normative: ISO 228
- ISO: 228
- Numero pezzi: 1 Coppia
- Materiale: Ottone
- Superficie: Tipo nichelato
- Peso prodotto (per pezzo): 695 g
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Composta da una valvola con farfalla arancione (mandata) ed una con farfalla blu (ritorno)
- Con dado girevole a tenuta piana per un comodo montaggio/smontaggio delle valvole
- Corpo in ottone nichelato, farfalla in alluminio e guarnizioni in EPDM
- Filettature a norma ISO 228
- Già compresa nei gruppi di miscelazione serie Poseidon
Già compresa nei gruppi di miscelazione serie Poseidon
Idonea all'utilizzo in impianti di riscaldamento a pannelli radianti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.