Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Rubinetto di sicurezza per gas

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rubinetto di sicurezza per gas

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp  

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Per l’installazione su reti di distribuzione del gas naturale, gas di città o propano (fino a 37 mbar), per alimentazione d’apparecchi a gas per uso domestico



Dotato di tre dispositivi di sicurezza


  • 1) apertura di sicurezza: sistema di sicurezza contro l’apertura accidentale sulla manopola che ne impedisce l’apertura se la manopola non è premuta durante l’operazione

  • 2) eccesso di flusso: sistema ad otturatore di sicurezza integrato che interrompe automaticamente il passaggio del gas in caso di rottura, strappo o di taglio del tubo a valle del rubinetto impedendo fughe di gas

  • 3) blocco termico: un sistema termico di sicurezza che chiude automaticamente il passaggio del gas in caso in cui il rubinetto sia sottoposto ad una temperatura di oltre +100°C, impedendo ulteriori fughe e resistendo per almeno 30 minuti ad una temperatura di +650°C, in modo da prevenire rischi di esplosione


Massima pressione di resistenza in caso di guasto dell’impianto 5 bar



Collaudato DVGW