Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rubinetto a sfera per gas
- Temperatura di esercizio min: -15 °C
- Temperatura di esercizio max: 60 °C
- Materiale: Ottone
- Materiale della leva: Alluminio
- Superficie: Tipo nichelato
- Colore leva: Giallo traffico RAL 1023
- Esecuzione: 90°
- UNI: 8274; 8275
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per impianti a bassa e media pressione di gas metano e gas propano (GPL)
- L’estremità per il collegamento del tubo in inox con filetto gas cilindrico (G 1/2”)
Pressione d‘esercizio max. per metano 4 bar
Pressione d‘esercizio max. per GPL 10 bar
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.