Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Valvola di contropressione per accessorio di saldatura
Per il collegamento al riduttore di pressione modello GVX 10
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Ossigeno:
- P1 = 5 bar
- P2 = 3,5 bar
= 24 m3/h di resa
Gas combustibile:
- P1 = 1,5 bar
- P2 = 0,9 bar
= 6,5 m3/h di resa
Le valvole di contropressione per accessorio di saldatura devono essere testate con cadenza annuale a norma di legge, in conformità a BGV D1, § 49
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.