Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Valvola di sfiato aria automatica
- Filettatura di collegamento: FM 1/2 poll.
- Normative: ISO 228
- ISO: 228
- Materiale: Ottone
- Superficie: Tipo nichelato
- Peso prodotto (per pezzo): 115 g
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per consentire la rimozione automatica dell'aria accumulatasi all'interno dei circuiti
- Filetto d’attacco 1/2" M a tenuta morbida (o-ring)
Da installare in posizione verticale
Per lo sfiato automatico dell'aria negli impianto termoidraulici
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.