Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Valvola d'aspirazione
- Per diametro esterno tubo min: 100 mm
- Per diametro esterno tubo max: 125 mm
- Corrente aria: 14 m³/h
- Peso prodotto (per pezzo): 168 g
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Con diffusore converso Ø 90 mm
- Per il montaggio su tubi Ø 125 mm/
- Ø 110 mm/ Ø 100 mm
In locali pubblici come bar, ristoranti, alberghi e bagni cechi, dove c’è un impianto di aspirazione, per eliminare fumi, cattivi odori o umidità
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.