Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Valvola in gomma per autovetture, Snap-In Con data di fabbricazione tramite marcatura a laser sul corpo della valvola
Con data di fabbricazione tramite marcatura a laser sul corpo della valvola
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Prodotto in conformità alla normativa DIN 7780
Prova di tenuta 100% effettuata dal produttore
Esempio di data di produzione della marcatura a laser sul corpo della valvola:
W4511 significa Würth, settimana 45 del 2011
Se stoccate in conformità alla normativa DIN 7716, si consiglia di installare le valvole in gomma entro 24 mesi dalla data di produzione. Prestare attenzione a una corretta installazione con utensili idonei (leva per montaggio valvole, art. n. PR01_071554_04) e sufficiente lubrificazione (pasta per montaggio pneumatici, art. n. PR01_08901241 oppure art. n. PR01_08901221)
Limite di velocità:
- Negli pneumatici privi di camera d'aria in presenza di velocità >210 km/h (V, W, Y o ZR), si rende necessario l'utilizzo di valvole in metallo (Clamp-in) o di supporti per le stesse al fine di limitare la flessione della valvola a un angolo massimo di 25°.
- In alcuni casi già la forma del cerchio assicura che la flessione massima della valvola non venga superata (da verificare in ogni singolo caso dall'utilizzatore).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.