Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Con dispositivo Fast Control permette di effettuare il controllo della pressione e il gonfiaggio in modo rapido e sicuro senza dover svitare il cappelletto pur garantendo la massima protezione del meccanismo interno
Le valvole Snap-in sopportano un allungamento massimo di 10 mm
Pressione d’esercizio max (DIN 7780): 4,5 bar (a +23°C)
In caso di smontaggio e rimontaggio del meccanismo interno, accertarsi che non ci siano perdite d’aria dopo aver gonfiato il pneumatico
Istruzioni per il montaggio corretto delle valvole in gomma Snap-in
- verificare che il foro del cerchio non presenti un bordo tagliente o arrugginito
- lubrificare la valvola con abbondante pasta o liquido montaggio pneumatici
- introdurre la valvola nel foro cerchio e tirarla esclusivamente con utensili idonei affinchè alloggi perfettamente nella sua sede
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.