Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Valvola riduttrice di pressione
Riduttore di pressione con valvola di non ritorno integrata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Normalmente un utensile pneumatico può essere alimentato con una pressione massima di 6,3 bar. In realtà le imprese industriali e artigiane utilizzano spesso gli utensili a una pressione di esercizio maggiore. La valvola riduttrice di pressione impedisce che si formi una pressione eccessivamente alta che danneggerebbe il macchinario.
Pressione di uscita costante 6 bar
Protegge l'utensile pneumatico favorendone una maggiore durata
Minor rischio di incidenti e riduzione del rumore
Maggiore livello di sicurezza e comfort per l'utente
Semplice utilizzo
Da avvitare direttamente all’ingresso dell'utensile pneumatico
Materiale
Ottone nichelato
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.