Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per l'intercettazione e la regolazione del fluido in ingresso al corpo scaldante
- Filetto attacco testa termostatica M30 x 1,5
- Filetto attacco 3/4" Eurokonus per tubo rame, multistrato, plastica o PE-X
- Attacco al corpo scaldante con filetto maschio a tenuta morbida (O-ring)
- Corpo in ottone nichelato, asta di comando in acciaio inox, O-ring e guarnizioni in EPDM
- Completa di testa manuale in ABS bianca
- Conforme alla norma UNI EN 215, a bassa inerzia termica
- Idonea per agevolazioni fiscali del 55%
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.