Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Valvola universale

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Valvola universale

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Valvola Schrader

Valvola Schrader

Chiave per valvola I

Chiave per valvola I

O-ring Per impianti di climatizzazione per autoveicoli

O-ring Per impianti di climatizzazione per autoveicoli

Chiave per valvola II

Chiave per valvola II

Meccanismo interno valvola extra corto Lunghezza 16 mm

Meccanismo interno valvola extra corto Lunghezza 16 mm

Meccanismo interno valvola

Meccanismo interno valvola

Tappo di protezione universale

Tappo di protezione universale

Corpo valvola di carico A/P RETROFIT

Corpo valvola di carico A/P RETROFIT

Tubo flessibile per macchina clima

Tubo flessibile per macchina clima

Tecnologia climatizzazione, accesso veicolo, altri

Tecnologia climatizzazione, accesso veicolo, altri

Meccanismo valvola corto

Meccanismo valvola corto

Raccordo di riparazione Per condotti in alluminio degli impianti di climatizzazione per autoveicoli

Raccordo di riparazione Per condotti in alluminio degli impianti di climatizzazione per autoveicoli

Innesto rapido di servizio Con filetto femmina esagonale M14x1,5

Innesto rapido di servizio Con filetto femmina esagonale M14x1,5

Adattatore Per collegamento di servizio ad alta/bassa pressione

Adattatore Per collegamento di servizio ad alta/bassa pressione

Kit di adattatori per rimozione R1234YF Per bombole ricaricabili di refrigerante R1234yf da 5,6 kg

Kit di adattatori per rimozione R1234YF Per bombole ricaricabili di refrigerante R1234yf da 5,6 kg

Adattatore

Adattatore

Kit di adattatori

Kit di adattatori

Innesto rapido di servizio Con filetto maschio SAE

Innesto rapido di servizio Con filetto maschio SAE

Chiave a cricchetto speciale per autobus

Chiave a cricchetto speciale per autobus

Adattatore A/P  RETROFIT

Adattatore A/P RETROFIT

Assortimento guarnizioni O-Ring per climatizzatori

Assortimento guarnizioni O-Ring per climatizzatori

Adattatore per il rabbocco dell'additivo turafalle

Adattatore per il rabbocco dell'additivo turafalle

Additivo turafalle per impianti A/C per parti in metallo

Additivo turafalle per impianti A/C per parti in metallo

Cercafughe ELD-A elettronico per impianti A/C

Cercafughe ELD-A elettronico per impianti A/C

Filtro di ricambio

Filtro di ricambio

Distanziometro laser WDM 3-12

Distanziometro laser WDM 3-12

Cappuccio per connettore

Cappuccio per connettore

Gamba per tavolo

Gamba per tavolo

Vite a testa piana svasata, con intaglio croce H DIN 965, acciaio inox A4

Vite a testa piana svasata, con intaglio croce H DIN 965, acciaio inox A4

Rondella piana tornita DIN 7989-2, acciaio zincato, passivato bianco (A2K), per strutture in acciaio

Rondella piana tornita DIN 7989-2, acciaio zincato, passivato bianco (A2K), per strutture in acciaio

Spatola per verniciatori In acciaio flessibile di alta qualità (a sezione conica)

Spatola per verniciatori In acciaio flessibile di alta qualità (a sezione conica)

Angolo solar basso Per il fissaggio di profilati Zebra Solar su installazioni per impianti solari con diametro M10 e M12

Angolo solar basso Per il fissaggio di profilati Zebra Solar su installazioni per impianti solari con diametro M10 e M12

Vite truciolare zincata gialla ASSY<SUP>®</SUP> 3.0

Vite truciolare zincata gialla ASSY® 3.0

Snodo a forcella senza coppiglia

Snodo a forcella senza coppiglia

Smacchiatore per silicone

Smacchiatore per silicone

Vite a testa esagonale con flangia conforme norma MBN

Vite a testa esagonale con flangia conforme norma MBN

Anello di tenuta, guarnizione di riempimento in rame, forma C

Anello di tenuta, guarnizione di riempimento in rame, forma C

Capicorda a crimpare, connettore a innesto, completamente isolato Isolato in PVC

Capicorda a crimpare, connettore a innesto, completamente isolato Isolato in PVC

SPY controllo mobola

SPY controllo mobola

Copribullone per veicoli industriali

Copribullone per veicoli industriali

Grasso multiuso I

Grasso multiuso I

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 6/8, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 6/8, zincato, passivato bianco (A2K)

Connettore porta femmina a tenuta stagna SUPER SEAL

Connettore porta femmina a tenuta stagna SUPER SEAL

JAMO<SUP>®</SUP> Vite per montaggio distanziato per legno/calcestruzzo

JAMO® Vite per montaggio distanziato per legno/calcestruzzo

Cacciavite a bussola per viti esagonali con lama flessibile

Cacciavite a bussola per viti esagonali con lama flessibile

Stazione di servizio FLUSH & DRY

Stazione di servizio FLUSH & DRY

Nastro per riparazioni rapide HR

Nastro per riparazioni rapide HR

Sega a tazza, bimetallo HSS Longlife & Speed HSCo8

Sega a tazza, bimetallo HSS Longlife & Speed HSCo8

Spesso acquistato insieme a
Fascetta stringitubo  ABA Original, W1

Fascetta stringitubo ABA Original, W1

Snodo cardanico da 1/2" rinforzato Con attacco quadro da 1/2 poll. e blocco a sfera

Snodo cardanico da 1/2" rinforzato Con attacco quadro da 1/2 poll. e blocco a sfera

Boccola a pressare

Boccola a pressare

Innesto rapido faccia piana Valcon SERIE FF - FEMMINA

Innesto rapido faccia piana Valcon SERIE FF - FEMMINA

2 – Tubo flessibile singolo con maglia di rinforzo in acciaio 2SC

2 – Tubo flessibile singolo con maglia di rinforzo in acciaio 2SC

Detergente bicomponente  CARGOWASH 2

Detergente bicomponente CARGOWASH 2

Intermedio dritto Per veicoli industriali

Intermedio dritto Per veicoli industriali

Guanto di protezione  In nitrile Poly Nit

Guanto di protezione In nitrile Poly Nit

Tappo BSP femmina

Tappo BSP femmina

Raccordo a pressare ORFS

Raccordo a pressare ORFS

Chiave ad anello chiuso a percussione misure metriche, forma dritta

Chiave ad anello chiuso a percussione misure metriche, forma dritta

Valigetta sistema 4.4.1

Valigetta sistema 4.4.1

Serie di cacciaviti TX 8 pezzi

Serie di cacciaviti TX 8 pezzi

Tenuta per radiatore HP

Tenuta per radiatore HP

Olio PAG Premium

Olio PAG Premium

Chiave a T con bussola snodata

Chiave a T con bussola snodata

Forbice tacca spelafili inox  ULTIMATE

Forbice tacca spelafili inox ULTIMATE

Fascetta stringitubo ABA Nova, W1

Fascetta stringitubo ABA Nova, W1

Inserto a fissaggio meccanico, in metallo duro CNMG (lavorazione media)

Inserto a fissaggio meccanico, in metallo duro CNMG (lavorazione media)

Raccordo a pressare metrico sede 24° DKOL o-Ring

Raccordo a pressare metrico sede 24° DKOL o-Ring

Inserto termoformato per valigia 4.4.1

Inserto termoformato per valigia 4.4.1

Porta femmina serie Deutsch serie DT Qualità OEM

Porta femmina serie Deutsch serie DT Qualità OEM

Pellicola di protezione estensibile e autobloccante

Pellicola di protezione estensibile e autobloccante

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Detergente per freni

Detergente per freni

Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN oxide

Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN oxide

Inserto TX con foro

Inserto TX con foro

Connettore di testa per saldatura termorestringente

Connettore di testa per saldatura termorestringente

Contatto connettore femmina piatto Junior Power Timer (JPT) 2.8

Contatto connettore femmina piatto Junior Power Timer (JPT) 2.8

Additivo cercafughe UV Premium

Additivo cercafughe UV Premium

Connettore terminale per derivazione a brasare termorestringente Per collegamenti antipolvere e a prova di umidità

Connettore terminale per derivazione a brasare termorestringente Per collegamenti antipolvere e a prova di umidità

Guaina termoretraibile sottile Rapporto di restringimento 2:1, senza adesivo interno

Guaina termoretraibile sottile Rapporto di restringimento 2:1, senza adesivo interno

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Innesto rapido faccia piana Valcon SERIE FF - MASCHIO

Innesto rapido faccia piana Valcon SERIE FF - MASCHIO

Rotoli carta

Rotoli carta

Guaina termoretraibile sottile Rapporto di restringimento 2:1, senza adesivo interno

Guaina termoretraibile sottile Rapporto di restringimento 2:1, senza adesivo interno

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Portautensile per filettature esterne, negativo

Portautensile per filettature esterne, negativo

Detergente per radiatore

Detergente per radiatore

Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Pinze per fascetta tubi scarico

Pinze per fascetta tubi scarico

Set di pennarelli indelebili

Set di pennarelli indelebili

Lampadina con attacco vetro

Lampadina con attacco vetro

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Adattatori serie civili SMART SWITCH

Adattatori serie civili SMART SWITCH

Piastra angolare tipo A

Piastra angolare tipo A

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Pistola manuale per cartucce Basic

Pistola manuale per cartucce Basic