Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Varioprimer safe + easy 2
Innovativo prodotto multifunzione con ridotto contenuto di diisocianati per il pretrattamento di tutte le comuni superfici dei cristalli di ricambio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Sistema 4 in 1
- Primer per adesione
- Protezione contro la corrosione
- Attivatore
- Protegge l'adesivo dalle radiazioni UV
- Primer nero che indurisce con l'umidità per favorire l'aderenza dell'adesivo per cristalli/parabrezza su vetro, stampa serigrafica su ceramica, vernice e metalli vari
- Protezione contro la corrosione per superfici metalliche non rivestite
- Attivatore per rifilatura (cordone rimanente) e cristalli/parabrezza prerivestiti in PU/PVC
- Percentuale di diisocianato monomerico: <0,1%
Agitare bene il contenitore prima di utilizzare Varioprimer. Non utilizzare il primer se si è congelato. Una volta aperto, utilizzare il più rapidamente possibile. Se utilizzato su superfici traslucide come parabrezza/cristalli senza bordo serigrafato, è obbligatoria la protezione UV per la superficie adesiva (per proteggere il primer).
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l'applicazione, l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i nostri prodotti.
Primer per favorire l'aderenza dell'adesivo per cristalli/parabrezza su vetro, stampa serigrafica su ceramica, vernice e metalli vari. Il primer fornisce protezione contro la corrosione per i metalli nudi e funge da attivatore per rifinire cristalli/parabrezza pre-rivestiti in PU/PVC.
Pulire le superfici adesive con un detergente per vetri Ecoline, art. n. 089022001. Le superfici devono essere asciutte e prive di polvere e grasso. Agitare Varioprimer prima dell'uso. Applicare con un pennello per primer o una spugna. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.