Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Varioprimer Safe + Easy
Prodotto multifunzione per il pretrattamento di tutte le comuni superfici dei cristalli di ricambio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Sistema 4 in 1
- Primer per adesione
- Protezione contro la corrosione
- Attivatore
- Protegge l'adesivo dalle radiazioni UV
- Primer nero che indurisce con l'umidità per favorire l'aderenza dell'adesivo per cristalli/parabrezza su vetro, stampa serigrafica su ceramica, vernice e metalli vari
- Protezione contro la corrosione per superfici metalliche non rivestite
- Attivatore per rifilatura (cordone rimanente) e cristalli/parabrezza prerivestiti in PU/PVC
Agitare bene il contenitore prima di utilizzare Varioprimer. Non utilizzare il primer se è gelificato. Una volta aperto, utilizzarlo il più rapidamente possibile. Se utilizzato su superfici traslucide come parabrezza senza bordo serigrafato, è obbligatoria la protezione UV per la superficie adesiva (per proteggere il primer).
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e di lavorazione, si declina qualsiasi responsabilità in merito ai risultati delle applicazioni nei singoli casi. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti.
Primer per favorire l'aderenza dell'adesivo per cristalli su vetro, stampa serigrafica su ceramica, vernice e metalli vari. Il primer fornisce protezione contro la corrosione per i metalli nudi e funge da attivatore per rifinire cristalli pre-rivestiti in PU/PVC.
Pulire le superfici da incollare con un detergente per vetri Ecoline, art. n. 089022001. La superficie deve essere asciutta, pulita e priva di grasso. Agitare Varioprimer prima dell'uso. Applicare con un pennello per primer o una spugna. Quando si utilizza il tubetto da 10 ml, non esercitare pressione per applicare la quantità corretta di primer. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.