Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vaschetta di scarico dell'olio dell'assale del veicolo
La forma speciale si adatta agli assali dei veicoli
- Lunghezza: 316 mm
- Larghezza: 246 mm
- Altezza: 156 mm
- Contenuto: 3.3 l
- Materiale: PP - Polipropilene
- Resistenza temperatura min: -40 °C
- Resistenza temperatura max: 80 °C
- Resistenza temperatura min/max: -40 a 80 °C
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Grazie alla forma arrotondata si adatta a quasi tutte le ruote
- Con beccuccio integrato
- Dotata di due maniglie di trasporto sul lato
- In polipropilene resistente agli urti e al calore per raccogliere olio caldo
- Capacità: 3,3 litri
Utilizzarla per scaricare l'olio del differenziale da autocarri, veicoli da cantiere e macchine agricole
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.