Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vaschetta di raccolta olio per veicoli commerciali
Pratico recipiente per la raccolta olio e liquido dotato di scarico con tappo, maniglie e sfiato in plastica HDPE antiurto e termoresistente
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Resistente a liquidi quali p.es. oli, benzina, gasolio, alcol, sostanze alcaline ecc.
- Robusto grazie alla plastica HDPE resistente agli urti
- Resistente a temperature da -25°C a +100°C
- Esecuzione chiusa e foro di svuotamento con tappo evitano versamenti accidentali. Dispone di un'ulteriore vite di sfiato.
- Rulli consentono un facile posizionamento e una movimentazione senza fatica dopo il riempimento
Ad esempio furgoni, macchine agricole e veicoli industriali fino ad un volume di riempimento di 30 litri
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.