Vaselina in spray per uso professionale
La vaselina spray è un lubrificante a base di olio di vaselina, che si presenta come privo di colore. Di solito questi prodotti sono dotati di un'apposita cannuccia, in modo che si possano spalmare anche negli spazi più difficili da raggiungere. L'olio di vaselina spray è davvero molto utile in diverse circostanze, soprattutto per le sue caratteristiche. Infatti questo prodotto è inerte e viene utilizzato per aumentare la tenuta delle guarnizioni in gomma. Il grasso di vaselina spray è in grado di proteggere dagli agenti atmosferici, anche quando si tratta di esercitare una funzione di protezione su parti cromate. Viene spesso utilizzato per impedire il grippaggio di giunzioni filettate e ha come caratteristica fondamentale il fatto che resiste all'umidità. Prodotti come, per esempio, lo spray vaselina vengono studiati appositamente e realizzati per tutte quelle applicazioni che hanno bisogno di una manutenzione periodica a livello di lubrificazione. Infatti paste e spray lubrificanti possono essere utilizzati anche su diversi materiali. Oltre alla gomma, anche sei tessuti, sulla pelle, su legno, su metalli, sulla plastica e sul cuoio.
I professionisti hanno bisogno di prodotti di qualità, per l'acquisto dei quali si rivolgono al miglior fornitore. Così possono avere la possibilità di acquistare vaselina in spray che non si ossida, non ingiallisce e non provoca la formazione di macchie. La vaselina in spray aumenta la possibilità di scorrere fra le superfici, visto che riesce ad annullare ogni attrito. Il prodotto di cui stiamo parlando non si indurisce e può essere utilizzato anche su superfici verticali perché ha un alto potere adesivante. Vari sono i campi di applicazione, perché per esempio può essere utilizzato come lubrificante nel caso di parti meccaniche, piani di scorrimento, cerniere, serrature e anche nelle macchine da cucire. Oppure per esempio la vaselina in spray è ottima per le antenne, per le superfici di guida, per i contatti elettrici e per provvedere alla manutenzione di piccoli elettrodomestici. Riesce a proteggere le batterie dall'ossidazione e facilita l'inserimento di spine e di cavi di acciaio nelle guaine. Nell'ambito della carrozzeria, questo prodotto può essere utilizzato per sostituire i lubrificanti siliconici, che in certi casi non possono essere usati perché interferiscono con la fase della verniciatura. È un prodotto davvero ottimo, che trova diverse applicazioni, anche perché la formula con cui viene messo a punto riesce ad avere un potere più protettivo che dura a lungo nel tempo. Inoltre in presenza di polvere non si forma alcun amalgama.