Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vasca multiuso
Vasca in plastica per uso universale
- Colore: Nero
- Capacità volumetrica: 50 l
- Lunghezza esterna: 88 cm
- Larghezza esterna: 60 cm
- Altezza esterna: 10 cm
- Materiale: PP - Polipropilene
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Vaste possibilità di utilizzo
- Adattabile alla maggior parte dei veicoli in commercio
- Impiegabile ovunque nell'utilizzo quotidiano
Impilabile
Incavo sul bordo per il versamento controllato dei liquidi
Solo sulla versione con capacità di 50 l
La vasca con capacità 50 l è adatta anche per la raccolta di olio conforme a DIN 16901 ed è resistente agli acidi.
P.es. per raccogliere liquidi in uscita in caso di incidenti. Ideale anche per il trasporto e lo stoccaggio di utensili e articoli di tutti i tipi
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.